text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels licht gebogen 25/32X7/8


Lange verdiepte dunwandige ringsleutels 15°. Dunwandig en lang profiel voor maximale toegankelijkheid. Sleutels voor het assembleren en onderhouden van motoren. 12-kant ring met OGV profiel voor een krachtig koppel. Inch-maten: van 7/32 tot 7/8. Uitvoering : zwart gefosfateerd.

Artikelnummer 3H694641
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 409.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 22.225
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 409.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 22.225
Sleutelwijdte klein (mm) 19.843
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 25/32"
Sleutelwijdte groot (inch) 7/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 28.5
Kopbreedte groot (mm) 31
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Offset Ring Wrench

Omschrijving

Lange verdiepte dunwandige ringsleutels 15°. Dunwandig en lang profiel voor maximale toegankelijkheid. Sleutels voor het assembleren en onderhouden van motoren. 12-kant ring met OGV profiel voor een krachtig koppel. Inch-maten: van 7/32 tot 7/8. Uitvoering : zwart gefosfateerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 3H694641
EAN 3662424023989
UBB 500638509405
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 57L.25/32X7/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.