text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels licht gebogen 18X19


Lange verdiepte metrische ringsleutels: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of om een obstakel te vermijden. Ideaal voor standaard moeren. Metrische maten: van 6 tot 19 mm. Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 9T984075
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 25.3
Kopbreedte groot (mm) 26.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 9T984075
EAN 3148519379525
UBB 500638513696
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59L.18X19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.