text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 59L Straight Ring Wrench 12 x 13mm Chrome Plated 330mm


Lange verdiepte metrische ringsleutels: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of om een obstakel te vermijden. Ideaal voor standaard moeren. Metrische maten: van 6 tot 19 mm. Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.

Article number 1W353072
Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 330
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Wrench size large (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Surface protection Chromium-plated
Length (mm) 330
Isolation protection 1000 V No
Cranked No
Wrench size large (mm) 13
Wrench size small (mm) 12
Single wrench model No
Low spark model No
Half moon model No
Wrench size small (inch) 1/2 inch
Wrench size large (inch) 1/2 inch
Head width small (mm) 17.3
Head width large (mm) 18.8
Ratcheting model No
Point count 12
Open model No
Brand Facom
Type Straight Ring Wrench

Description

Lange verdiepte metrische ringsleutels: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of om een obstakel te vermijden. Ideaal voor standaard moeren. Metrische maten: van 6 tot 19 mm. Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.

Article numbers

Article number 1W353072
EAN 3148519379280
UBB 500638513027
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  59L.12X13
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.