text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels licht gebogen 10X11


Lange verdiepte metrische ringsleutels: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of om een obstakel te vermijden. Ideaal voor standaard moeren. Metrische maten: van 6 tot 19 mm. Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0Z028984
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 288
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 288
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/16"
Kopbreedte klein (mm) 14.6
Kopbreedte groot (mm) 16
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Straight Ring Wrench

Omschrijving

Lange verdiepte metrische ringsleutels: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of om een obstakel te vermijden. Ideaal voor standaard moeren. Metrische maten: van 6 tot 19 mm. Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z028984
EAN 3148519379013
UBB 500638512607
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59L.10X11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.