text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels licht gebogen 1/4X5/16


Lange verdiepte dunwandige ringsleutels 15°. Dunwandig en lang profiel voor maximale toegankelijkheid. Sleutels voor het assembleren en onderhouden van motoren. 12-kant ring met OGV profiel voor een krachtig koppel. Inch-maten: van 7/32 tot 7/8. Uitvoering : zwart gefosfateerd.

Artikelnummer 9O903749
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 191.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7.938
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 191.8
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7.938
Sleutelwijdte klein (mm) 6.35
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 5/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 10.2
Kopbreedte groot (mm) 11.6
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Offset Ring Wrench

Omschrijving

Lange verdiepte dunwandige ringsleutels 15°. Dunwandig en lang profiel voor maximale toegankelijkheid. Sleutels voor het assembleren en onderhouden van motoren. 12-kant ring met OGV profiel voor een krachtig koppel. Inch-maten: van 7/32 tot 7/8. Uitvoering : zwart gefosfateerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 9O903749
EAN 3662424023903
UBB 500638506435
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 57L.1/4X5/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.