text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels licht gebogen 1/2X9/16


Artikelnummer 4O425802
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 305.4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 14.288
Sleutelwijdte klein (mm) 12.7
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 305.4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 14.288
Sleutelwijdte klein (mm) 12.7
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 9/16"
Kopbreedte klein (mm) 18.8
Kopbreedte groot (mm) 20
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
HS- en goederencode 82041100
Type Offset Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4O425802
EAN 3662424023941
UBB 500638506278
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 57L.1/2X9/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.