text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Ringsleutels diepgebogen 8X9MM


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 8M682514
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 182
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 182
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 13.7
Kopbreedte groot (mm) 15.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 8M682514
EAN 3148516988676
UBB 500638501485
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.8X9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.