text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 8X10MM


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2R721085
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 182
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 182
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 13.7
Kopbreedte groot (mm) 15.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2R721085
EAN 3148516991737
UBB 500638501220
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.8X10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.