text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 7X8MM


Artikelnummer 8L047268
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 172
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 172
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 8
Sleutelwijdte klein (mm) 7
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 5/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 12
Kopbreedte groot (mm) 14
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8L047268
EAN 3148516987525
UBB 500638501063
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.7X8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.