text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 30X32MM


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2F260642
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 30
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1.3/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 1 1/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 45.3
Kopbreedte groot (mm) 48.7
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Double End Ring Wrench

Omschrijving

Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2F260642
EAN 3148516990938
UBB 500638498849
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.30X32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.