Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
8V530665
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
Facom Ringsleutels diepgebogen 3/8X7/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8V530665
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
197
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
11.113
Sleutelwijdte klein (mm)
9.525
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
197
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
11.113
Sleutelwijdte klein (mm)
9.525
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
7/16"
Kopbreedte klein (mm)
16.5
Kopbreedte groot (mm)
18
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Type
Double End Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V530665
EAN
3148516990853
UBB
500638498682
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55A.3/8X7/16