text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 27X32MM


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1S649028
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 353
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 353
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 32
Sleutelwijdte klein (mm) 27
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1.1/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 1 1/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 41.5
Kopbreedte groot (mm) 46.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ring Wrench

Omschrijving

Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1S649028
EAN 3148516987792
UBB 500638498278
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.27X32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.