text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 25X28MM


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 4I981227
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 345
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 345
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 28
Sleutelwijdte klein (mm) 25
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1.1/8"
Kopbreedte klein (mm) 39.7
Kopbreedte groot (mm) 43
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4I981227
EAN 3148516990518
UBB 500638497445
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.25X28
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.