text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 24X26MM


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 8F957800
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 328
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 26
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 328
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 26
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 15/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1 inch
Kopbreedte klein (mm) 37.2
Kopbreedte groot (mm) 41
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee

Omschrijving

Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 8F957800
EAN 3148516990341
UBB 500638497023
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.24X26
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.