text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 22X24MM


Artikelnummer 9N206011
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 324
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 324
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 22
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 7/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 15/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 33.7
Kopbreedte groot (mm) 36.7
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 9N206011
EAN 3148516990266
UBB 500638496868
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.22X24
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.