text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 21X23MM


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 7T744475
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 316
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 316
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 23
Sleutelwijdte klein (mm) 21
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 13/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 32
Kopbreedte groot (mm) 35
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Metrische maten: van 6 tot 50 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 7T744475
EAN 3148516990778
UBB 500638496603
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.21X23
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.