Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
6S056670
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
Facom Ringsleutels diepgebogen 19/32X25/32
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6S056670
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
258
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
19.844
Sleutelwijdte klein (mm)
15.081
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
258
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
19.844
Sleutelwijdte klein (mm)
15.081
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
19/32"
Sleutelwijdte groot (inch)
25/32"
Kopbreedte klein (mm)
25.7
Kopbreedte groot (mm)
27.2
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6S056670
EAN
3148516986993
UBB
500638495878
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55A.19/32X25/32