text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 18X21MM


Artikelnummer 2B545810
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 296
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 21
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 296
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 21
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 13/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 29
Kopbreedte groot (mm) 33
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2B545810
EAN 3148516988089
UBB 500638495613
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.18X21
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.