Ringsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
7I343807
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
Facom Ringsleutels diepgebogen 17X19MM
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
7I343807
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
290
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
19
Sleutelwijdte klein (mm)
17
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
290
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
19
Sleutelwijdte klein (mm)
17
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
11/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
3/4 inch
Kopbreedte klein (mm)
27
Kopbreedte groot (mm)
29.7
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7I343807
EAN
3148516989550
UBB
500638495209
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55A.17X19