text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 14X15


Artikelnummer 6N408048
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 238
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 238
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 15
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 9/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 5/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 22
Kopbreedte groot (mm) 23.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Double End Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6N408048
EAN 3148516989215
UBB 500638494475
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.14X15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.