Ringsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
2J990618
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
Facom Ringsleutels diepgebogen 13X15
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
2J990618
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
238
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
15
Sleutelwijdte klein (mm)
13
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
238
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
15
Sleutelwijdte klein (mm)
13
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
11/16 inch
Kopbreedte klein (mm)
21.5
Kopbreedte groot (mm)
23.5
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
HS- en goederencode
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2J990618
EAN
3148516988324
UBB
500638493899
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55A.13X15