Ringsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels
6H786011
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
Facom Ringsleutels diepgebogen 12X13MM
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
6H786011
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
218
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
13
Sleutelwijdte klein (mm)
12
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
218
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
13
Sleutelwijdte klein (mm)
12
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/2 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
1/2 inch
Kopbreedte klein (mm)
19.5
Kopbreedte groot (mm)
21.5
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Double End Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H786011
EAN
3148516989048
UBB
500638493485
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55A.12X13