text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels diepgebogen 11/8X11/4


Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/4. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 1Y038063
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 31.75
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 31.75
Sleutelwijdte klein (mm) 28.575
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1.1/8"
Sleutelwijdte groot (inch) 1 1/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 45.3
Kopbreedte groot (mm) 48.7
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee

Omschrijving

Verdiepte ringsleutels: is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. 12-kant met OGV® profiel voor een krachtig koppel zonder de moer te beschadigen. Inch-maten: van 1/4" tot 1"1/4. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y038063
EAN 3148516989475
UBB 500638493063
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.1P1/8X1P1/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.