text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Ringsleutels diepgebogen 11/16X3/4

Artikelnummer 4K515869
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 290
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 19.05
Sleutelwijdte klein (mm) 17.463
Uitvoering enkele sleutel Nee

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 290
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 19.05
Sleutelwijdte klein (mm) 17.463
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 11/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 27
Kopbreedte groot (mm) 29.7
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 4K515869
EAN 3148516987365
UBB 500638492644
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 55A.11/16X3/4
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.