Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels enkel
7U112888
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
Facom Ringsleutel 8mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Ring met OGV® profiel. Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7U112888
Lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
8
Sleutelwijdte klein (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
150
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
8
Sleutelwijdte klein (mm)
8
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
5/16 inch
Kopbreedte klein (mm)
16
Kopbreedte groot (mm)
16
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Model
VSE Series
Type
Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Ring met OGV® profiel. Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Artikelnummers
Artikelnummer
7U112888
EAN
3148511123164
UBB
500638528058
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55.8AVSE