text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutel 54A.46


Verdiepte ringsleutels "zware uitvoering": bestemd voor grote aanhaalkoppels door de zeer zware uitvoering van de ring en de zeer lange steel (afzonderlijk te bestellen). Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. Wringpijp te gebruiken: 54.M1B voor de maten 24 en 30 mm 54.M2B voor de maten 32 t/m 41 mm 54.M3B voor de maten 46 t/m 55 mm 54.M4B voor de maten 60 t/m 70 mm. Metrische maten: van 24 tot 70 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 0B117936
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 280
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 46
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 280
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 46
Sleutelwijdte klein (mm) 46
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 69
Kopbreedte groot (mm) 69
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Verdiepte ringsleutels "zware uitvoering": bestemd voor grote aanhaalkoppels door de zeer zware uitvoering van de ring en de zeer lange steel (afzonderlijk te bestellen). Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Ideaal voor standaard moeren. Wringpijp te gebruiken: 54.M1B voor de maten 24 en 30 mm 54.M2B voor de maten 32 t/m 41 mm 54.M3B voor de maten 46 t/m 55 mm 54.M4B voor de maten 60 t/m 70 mm. Metrische maten: van 24 tot 70 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0B117936
EAN 3148511106303
UBB 500638524669
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 54A.46
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.