Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels enkel
2Z602058
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
Facom Ringsleutel 54A.41
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Z602058
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
265
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
41
Sleutelwijdte klein (mm)
41
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
265
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
41
Sleutelwijdte klein (mm)
41
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
62
Kopbreedte groot (mm)
62
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Offset Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z602058
EAN
3148511106259
UBB
500638524412
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
54A.41