text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutel 54A.36


Artikelnummer 3E623858
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering enkele sleutel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 54
Kopbreedte groot (mm) 54
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Offset Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3E623858
EAN 3148511106204
UBB 500638524255
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 54A.36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.