Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels enkel
7L342007
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
Facom Ringsleutel 18mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Ring met OGV® profiel. Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
7L342007
Lengte (mm)
215
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Sleutelwijdte klein (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
215
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
18
Sleutelwijdte klein (mm)
18
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
3/4 inch
Kopbreedte klein (mm)
30
Kopbreedte groot (mm)
30
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Model
VSE Series
Type
Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Ring met OGV® profiel. Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Artikelnummers
Artikelnummer
7L342007
EAN
3148511123294
UBB
500638527480
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55.18AVSE