Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels enkel
2U853178
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
Facom Ringsleutel 12mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Ring met OGV® profiel. Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2U853178
Lengte
165
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
12
Sleutelwijdte klein (mm)
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte
165
Geïsoleerd 1000 V
Ja
Gebogen
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
12
Sleutelwijdte klein (mm)
12
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/2 inch
Kopbreedte klein (mm)
21
Kopbreedte groot (mm)
21
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Model
VSE Series
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Ring met OGV® profiel. Isolatie met "veiligheids" kleurcode.
Artikelnummers
Artikelnummer
2U853178
EAN
3148511123218
UBB
500638526235
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
55.12AVSE