text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutel 1/4 R.180HX


Artikelnummer 2H626081
Geïsoleerd Nee
Hoogte 7.7
Gewicht 70
Kopdiameter (mm) 22
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 7.7
Gewicht 70
Kopdiameter (mm) 22
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Ja
Sokblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Ja
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Merk Facom

Artikelnummers

Artikelnummer 2H626081
EAN 3662424080548
UBB 500680395497
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer R.180HX
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.