text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringslagsleutels 95MM


Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden. Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid. Metrische maten: van 24 tot 115 mm. Uitvoering : gebruineerd.

Artikelnummer 5R949104
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Lengte (mm) 400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 95
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Lengte (mm) 400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 95
Sleutelwijdte klein (mm) 95
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 134
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Slogging Wrench

Omschrijving

Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden. Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid. Metrische maten: van 24 tot 115 mm. Uitvoering : gebruineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5R949104
EAN 3662424001994
UBB 500638310499
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 51B.95
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.