Ringslagsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Slagsleutels
Ringslagsleutels
5U165164
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
Facom Ringslagsleutels 90MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
5U165164
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
390
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
90
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
390
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
90
Sleutelwijdte klein (mm)
90
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
142
Kopbreedte groot (mm)
142
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Type
Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Artikelnummers
Artikelnummer
5U165164
EAN
3148518651011
UBB
500638297878
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
50.90SR