text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Facom Ringslagsleutels 85MM


Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden. Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid. Metrische maten: van 24 tot 115 mm. Uitvoering : gebruineerd.

Artikelnummer 4R384131
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Lengte 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 85
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Lengte 360
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 85
Sleutelwijdte klein (mm) 85
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 118
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden. Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid. Metrische maten: van 24 tot 115 mm. Uitvoering : gebruineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4R384131
EAN 3662424001970
UBB 500638310077
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 51B.85
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.