Ringslagsleutels
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
Merken
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
Sleutelgereedschappen
Slagsleutels
Ringslagsleutels
6L658402
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
Facom Ringslagsleutels 80MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
6L658402
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
350
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
80
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
350
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
80
Sleutelwijdte klein (mm)
80
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
124
Kopbreedte groot (mm)
124
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Type
Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Artikelnummers
Artikelnummer
6L658402
EAN
3148518650557
UBB
500638297043
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
50.80SR