text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringslagsleutels 56MM


Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden. Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid. Metrische maten: van 24 tot 115 mm. Uitvoering : gebruineerd.

Artikelnummer 4H196082
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Lengte (mm) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 56
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Lengte (mm) 270
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 56
Sleutelwijdte klein (mm) 56
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 80
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden. Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid. Metrische maten: van 24 tot 115 mm. Uitvoering : gebruineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4H196082
EAN 3662424001901
UBB 500638308683
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 51B.56
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.