text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Facom Ringslagsleutels 50MM


Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden. Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid. Metrische maten: van 24 tot 115 mm. Uitvoering : gebruineerd.

Cod Articol 1X468215
Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Lengte (mm) 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Ambalat la 1

Specificații

Oppervlaktebescherming Gebruineerd
Lengte (mm) 255
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 50
Sleutelwijdte klein (mm) 50
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 75
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Slogging Wrench

Descriere

Slagringsleutels: te gebruiken met een moker of pneumatische hamer voor (de)blokkeren bij zware mechanische werkzaamheden. Sleutels gesmeed in slagvast staal voor een betere schokbestendigheid. Metrische maten: van 24 tot 115 mm. Uitvoering : gebruineerd.

Numerele articolelor

Cod Articol 1X468215
EAN 3662424001888
UBB 500638308279
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 51B.50
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.