text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 46MM


Položka č. 2Z821966
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 46
Tamaño de llave pequeño (mm) 46
Modelo de llave simple
Ambalat la 1

technické údaje

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 240
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 46
Tamaño de llave pequeño (mm) 46
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 71
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Type Slogging Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 2Z821966
EAN 3662424013737
UBB 500638311893
UNSPSC 27111743
Číslo materiálu výrobcu 51BS.46
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.