text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steekringsleutel 306 breedte over vlakken 36 mm lengte 205 mm CV staal


Volgens DIN 7444, Tot lengte 435 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 480 mm vanaf C35, Speciale maten op aanvraag leverbaar, * niet genormaliseerd, * niet genormaliseerd, Volgens DIN 7444

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 19.5
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 60
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Volgens DIN 7444, Tot lengte 435 mm chroom-vanadium-staal 31CrV3, boven 480 mm vanaf C35, Speciale maten op aanvraag leverbaar, * niet genormaliseerd, * niet genormaliseerd, Volgens DIN 7444

Artikelnummers

Artikelnummer G2151.360.001
EAN 4010886647547
UBB 240120081999
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6475430

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.