text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringslagsleutels 36MM


Gepatenteerd vergrendelingssysteem om de sleutel op de moer te houden. Tijdens het slaan hoeft de sleutel niet vastgehouden te worden=geen risico op letsel, maximale veiligheid. Innoverende, eenvoudig te gebruiken hendel om te deblokkeren. Ophanggat voor werk op hoogte. Afmetingen in mm van 24 tot 80 mm. Uitvoering: zwart gefosfateerd.

Artikelnummer 0N768916
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 205
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 36
Sleutelwijdte klein (mm) 36
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 59
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Gepatenteerd vergrendelingssysteem om de sleutel op de moer te houden. Tijdens het slaan hoeft de sleutel niet vastgehouden te worden=geen risico op letsel, maximale veiligheid. Innoverende, eenvoudig te gebruiken hendel om te deblokkeren. Ophanggat voor werk op hoogte. Afmetingen in mm van 24 tot 80 mm. Uitvoering: zwart gefosfateerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0N768916
EAN 3662424013713
UBB 500638311489
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 51BS.36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.