Ringslagsleutels
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
Merken
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
Sleutelgereedschappen
Slagsleutels
Ringslagsleutels
3O544836
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
Facom Ringslagsleutels 27MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3O544836
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
27
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
175
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
27
Sleutelwijdte klein (mm)
27
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Ja
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1.1/16"
Kopbreedte klein (mm)
46
Kopbreedte groot (mm)
46
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Type
Ring Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering.
Artikelnummers
Artikelnummer
3O544836
EAN
3148518649179
UBB
500638284827
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
50.27SR