text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringratelsleutels 8X9MM


Artikelnummer 8E830211
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 128
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 128
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 16.8
Kopbreedte groot (mm) 20.2
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Straight Ratchet Ring Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8E830211
EAN 3148517425224
UBB 500638538032
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64.8X9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.