text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutelset 70A.JN6


Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Inch-maten: van 1/4" tot 5/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2W249992
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 23.813
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 260
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 23.813
Sleutelwijdte klein (mm) 22.225
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 7/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 15/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 40
Kopbreedte groot (mm) 46
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken. Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Inch-maten: van 1/4" tot 5/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 2W249992
EAN 3148517427846
UBB 500638537612
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64.7/8X15/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.