text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutels 8X10-12X13


Rechte verstelbare ringratelsleutels: zeer multifunctionele sleutels = 4 maten per sleutel. Minder gewicht: 1 sleutel in de gereedschapskist in plaats van 4. 4 metrische maten per sleutel: - 64C.S1: 8x10 - 12x13 mm. - 64C.S2: 16x17 - 18x19 mm. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek van 5°. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 2L798214
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 20.2
Kopbreedte groot (mm) 25.2
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
Open uitvoering Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 2L798214
EAN 3148517938304
UBB 500638538602
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 64C.S1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.