text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 8 x 10


Ratelringsleutels, 15° gebogen, met Spline profiel, speciaal voor verbindingen in vliegtuigen. Het gekartelde profiel maakt een hoger koppel met minder inspanningen mogelijk, door het grotere contactoppervlak bij het vastdraaien. De contactpunten van een Spline sleutel zijn altijd uit de buurt van de hoeken van de moer. Hierdoor slijten de moeren minder snel. Het Spline profiel zorgt voor een grote veelzijdigheid. Het is te gebruiken met de volgende bevestigingstypes: gekarteld (Spline), Torx, 4-, 6- en 12-kant. Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9). Afmetingen Spline: 7 tot 36. Uitvoering: verchroomd gesatineerd.

Artikelnummer 6V013321
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7.938
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7.938
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 5/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 14
Kopbreedte groot (mm) 17
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Omschrijving

Ratelringsleutels, 15° gebogen, met Spline profiel, speciaal voor verbindingen in vliegtuigen. Het gekartelde profiel maakt een hoger koppel met minder inspanningen mogelijk, door het grotere contactoppervlak bij het vastdraaien. De contactpunten van een Spline sleutel zijn altijd uit de buurt van de hoeken van de moer. Hierdoor slijten de moeren minder snel. Het Spline profiel zorgt voor een grote veelzijdigheid. Het is te gebruiken met de volgende bevestigingstypes: gekarteld (Spline), Torx, 4-, 6- en 12-kant. Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9). Afmetingen Spline: 7 tot 36. Uitvoering: verchroomd gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 6V013321
EAN 3662424019876
UBB 500638545045
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.8X10SPL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.