text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 8 x 10


Ratelringsleutels, 15° gebogen, met Spline profiel, speciaal voor verbindingen in vliegtuigen. Het gekartelde profiel maakt een hoger koppel met minder inspanningen mogelijk, door het grotere contactoppervlak bij het vastdraaien. De contactpunten van een Spline sleutel zijn altijd uit de buurt van de hoeken van de moer. Hierdoor slijten de moeren minder snel. Het Spline profiel zorgt voor een grote veelzijdigheid. Het is te gebruiken met de volgende bevestigingstypes: gekarteld (Spline), Torx, 4-, 6- en 12-kant. Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9). Afmetingen Spline: 7 tot 36. Uitvoering: verchroomd gesatineerd.

Artikelnummer 0E721440
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7.144
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7.144
Sleutelwijdte klein (mm) 5.556
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 14
Kopbreedte groot (mm) 17
Rateluitvoering Ja
Open uitvoering Nee
Merk Facom

Omschrijving

Ratelringsleutels, 15° gebogen, met Spline profiel, speciaal voor verbindingen in vliegtuigen. Het gekartelde profiel maakt een hoger koppel met minder inspanningen mogelijk, door het grotere contactoppervlak bij het vastdraaien. De contactpunten van een Spline sleutel zijn altijd uit de buurt van de hoeken van de moer. Hierdoor slijten de moeren minder snel. Het Spline profiel zorgt voor een grote veelzijdigheid. Het is te gebruiken met de volgende bevestigingstypes: gekarteld (Spline), Torx, 4-, 6- en 12-kant. Door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek van 5° (6° bij de maten 7, 8 en 9). Afmetingen Spline: 7 tot 36. Uitvoering: verchroomd gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 0E721440
EAN 3662424019869
UBB 500638544881
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.7X9SPL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.