Ringratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringratelsleutels
6N171737
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
Facom Ring ratelsleutel 7/8 x 15/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6N171737
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
7
Sleutelwijdte klein (mm)
6
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
115
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
7
Sleutelwijdte klein (mm)
6
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
1/4 inch
Kopbreedte klein (mm)
14
Kopbreedte groot (mm)
17
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Goederencode
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6N171737
EAN
3148517720602
UBB
500638544212
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
65.6X7