text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 64.JE6T


Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Ringkop 15° gebogen. Inch-maten: van 1/4" tot 15/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummer 4B959728
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17.463
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 17.463
Sleutelwijdte klein (mm) 15.875
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 11/16 inch
Kopbreedte klein (mm) 29.8
Kopbreedte groot (mm) 31.8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee

Omschrijving

Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4" 6° voor de maten 5/16" en 11/32"). Ringkop 15° gebogen. Inch-maten: van 1/4" tot 15/16". Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 4B959728
EAN 3148517722033
UBB 500638544055
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.5/8X11/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.