Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringratelsleutels
5T854708
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
Facom Ring ratelsleutel 6 x 7mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5T854708
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
210
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
17.463
Sleutelwijdte klein (mm)
15.875
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
210
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
17.463
Sleutelwijdte klein (mm)
15.875
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
5/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
11/16 inch
Kopbreedte klein (mm)
29.5
Kopbreedte groot (mm)
33.5
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Nee
Merk
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5T854708
EAN
3148517428485
UBB
500638537042
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
64.5/8X11/16