text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 32mm


Artikelnummer 7T723021
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11.113
Sleutelwijdte klein (mm) 9.525
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 150
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 11.113
Sleutelwijdte klein (mm) 9.525
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 3/8 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 7/16"
Kopbreedte klein (mm) 20.2
Kopbreedte groot (mm) 22
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Facom
Goederencode 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7T723021
EAN 3148517721913
UBB 500638543487
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.3/8X7/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.